SQUARE D 9070T1500D3 หม้อแปลงเข้า 208v Out120v 1500va
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
ความลึก | 7.06 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | เคลือบเงาอีพอกซีเรซิน |
ความสูง | 6.16 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 VAC |
การติด | แผงหน้าปัด |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทหม้อแปลง | นิ้วปลอดภัย |
คะแนน VA | 1.5KVA |
ความกว้าง | 5.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8504320000 |
รุ่น | คะแนน VA | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | แรงดันเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | แผงหน้าปัด | 24 VAC | ฿16,128 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208/240/480 โวลต์ | แผงหน้าปัด | 120 VAC | ฿12,785 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | แผงหน้าปัด | 24 VAC | ฿16,128 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | แผงหน้าปัด | 120 VAC | ฿12,396 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | แผงหน้าปัด | 120 VAC | ฿16,128 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | แผงหน้าปัด | 24 VAC | ฿12,396 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | แผงหน้าปัด | 12 / 24 VAC | ฿16,128 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.