Square D 9070t200d2 | หม้อแปลงเข้า 240/480v ออก 24v 200va | 1yur1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9070T200D2 Transformer In 240 / 480v Out 24v 200va | AF6QBA 1 ปี 1

SQUARE D 9070T200D2 หม้อแปลงเข้า 240/480v ออก 24v 200va

In Stock
รายการ: AF6QBA รุ่น: 9070T200D2อ้างอิงข้าม: 1YUR1
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
฿16,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงควบคุม
ความลึก3.75 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ความสูง4.43 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต240 / 480 VAC
การติดแผงหน้าปัด
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงนิ้วปลอดภัย
คะแนน VA200VA
ความกว้าง3.59 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • Fused (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน VAความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดแรงดันเอาท์พุทราคา
SQUARE D 9070T100D20 Transformer In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1 ปี 2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 โวลต์แผงหน้าปัด120 VAC฿12,785
SQUARE D 9070T200D23 Transformer In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1 ปี 3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACแผงหน้าปัด24 VAC฿16,128
SQUARE D 9070T150D3 Transformer In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1 ปี 4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACแผงหน้าปัด120 VAC฿12,396
SQUARE D 9070T200D3 Transformer In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1 ปี 5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACแผงหน้าปัด120 VAC฿16,128
SQUARE D 9070T150D14 Transformer In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1 ปี 6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACแผงหน้าปัด24 VAC฿12,396
SQUARE D 9070T200D13 หม้อแปลง In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1 ปี 7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACแผงหน้าปัด12 / 24 VAC฿16,128
SQUARE D 9070T500D2 Transformer In 240 / 480v Out 24v 500va | AF6QBH 1 ปี 8 9070T500D2500VA4.5 "4.43 "5.46 "50/60240 / 480 VACแผงหน้าปัด24 VAC฿28,435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9070T200D2 หม้อแปลงเข้า 240/480v ออก 24v 200va
฿16,128 / หน่วย