VESTIL VAN-J-AC รถยก Jib, ไฟ AC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความสูงฐาน | 6.38 " |
ความยาวฐาน | 8" |
ความกว้างฐาน | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ความลึก | 45.75 " |
ขยายความยาว | 39.75 " |
ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | 36.13 " |
ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 0" |
กวาดล้างดิน | 30 1 / 8 " |
ความสูง | 46.06 " |
ความสูงของตะขอ | 36 1 / 8 " |
ความยาว | 45.75 " |
ขนาดเสา | 4" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาวแผ่นยึด | 8" |
ความกว้างของแผ่นยึด | 8" |
ความยาวสายเคเบิลโดยรวม | 25 ฟุต |
ระยะ | 1 |
พลัง | AC / 115V / เฟส 1 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทไฟฟ้า | กว้านไฟฟ้ากระแสสลับ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-van-j-ac.pdf |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 400 |
ความยาวหด | 19.88 " |
สูงสุดที่หดกลับ ความสูงของตะขอ | 36.13 " |
ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 0" |
การหมุน | 360 องศา |
การเข้าถึงสวิง | 0" ถึง 39 3/4" |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 9.94 " |
ความเร็วกว้านที่โหลดเต็ม | 10 FPM |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 117 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.24 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | กวาดล้างดิน | ความเร็วกว้านที่โหลดเต็ม | ชิ้น | ความยาวสายเคเบิลโดยรวม | ประเภทไฟฟ้า | ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถตู้ - เจ | 13.56 " | 0" | 31 9 / 16 " | - | ดาวิทเครน | 10 ฟุต | กว้านมือแบบแมนนวล | 0" | ฿46,919 | ||
รถตู้ -J-DC | 12.31 " | 36.13 " | 31 3 / 8 " | 7 FPM | ดาวิทเครน | 46 ฟุต | 12V ซี | 36.13 " | ฿64,763 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.