Square D 9080lba362101 | 2dd65 | บล็อกการจ่ายพลังงาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080LBA362101 ชุดกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว | AF9FNC 2DD65

SQUARE D 9080LBA362101 บล็อกการกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9FNC รุ่น: 9080LBA362101อ้างไขว้: 2DD65

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก1.78 "
ความยาว2.88 "
สูงสุด แอมป์175
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก14 ถึง 2/0 AWG
การเชื่อมต่อรอง / เสา1
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 2/0 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536908085

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
SQUARE D 9080LBA3652021 แผงจำหน่าย 760a 3 Pole 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "76024 AWG ถึง 500 MCM8.54 "฿15,252
SQUARE D 9080LBA361101 ชุดกระจาย 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 นิ้ว | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115110 ถึง 2 AWG2.03 "฿1,417
SQUARE D 9080LBA362104 ชุดกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175414 ถึง 4 AWG2.75 "฿4,190
SQUARE D 9080LBA361104 บล็อกกระจายมินิ 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115418 ถึง 10 AWG2.03 "฿3,257
SQUARE D 9080LBA365212 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "7601210 ถึง 4 AWG8.54 "฿14,648
SQUARE D 9080LBA362106 มาตรฐานการกระจาย 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.37 "150610 ถึง 4 AWG2.9 "฿7,586
SQUARE D 9080LBC365208 มาตรฐานการกระจาย 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "76086 ถึง 2/0 AWG8.54 "฿34,409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080LBA362101 บล็อกการกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว
฿1,673 / หน่วย