Square D 9080lba365212 | บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | 6pgf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080LBA365212 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9

SQUARE D 9080LBA365212 บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a

In Stock
รายการ: AG7FXC รุ่น: 9080LBA365212ข้ามอ้างอิง: 6PGF9
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
฿15,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.12 "
ความยาว5.5 "
สูงสุด แอมป์760
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก4 AWG ถึง 500 MCM
การเชื่อมต่อรอง / เสา12
ช่วงสายรอง (AWG)10 ถึง 4 AWG
UPC785901097570
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง8.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.75
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (2)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
SQUARE D 9080LBA3652021 แผงจำหน่าย 760a 3 Pole 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "76024 AWG ถึง 500 MCM8.54 "฿17,958
SQUARE D 9080LBA361101 ชุดกระจาย 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 นิ้ว | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115110 ถึง 2 AWG2.03 "฿1,616
SQUARE D 9080LBA362101 ชุดกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175114 ถึง 2/0 AWG2.75 "฿1,661
SQUARE D 9080LBA362104 ชุดกระจาย 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 นิ้ว | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175414 ถึง 4 AWG2.75 "฿4,488
SQUARE D 9080LBA361104 บล็อกกระจายมินิ 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115418 ถึง 10 AWG2.03 "฿3,620
SQUARE D 9080LBA362106 มาตรฐานการกระจาย 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.37 "150610 ถึง 4 AWG2.9 "฿8,412
SQUARE D 9080LBC365208 มาตรฐานการกระจาย 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "76086 ถึง 2/0 AWG8.54 "฿35,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080LBA365212 บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a
฿15,095 / หน่วย