Square D 9080lbc165208 | บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | 6pgf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080LBC165208 บล็อกการกระจาย Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2

SQUARE D 9080LBC165208 บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a

In Stock
รายการ: AG7FWV รุ่น: 9080LBC165208ข้ามอ้างอิง: 6PGF2
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
฿16,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.12 "
ความยาว5.5 "
สูงสุด แอมป์760
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก2 AWG ถึง 500 MCM
การเชื่อมต่อรอง / เสา8
ช่วงสายรอง (AWG)6 ถึง 2/0 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง3.17 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (2)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
SQUARE D 9080LBA161104 บล็อกกระจายมินิ 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115418 ถึง 10 AWG0.76 "฿1,611
SQUARE D 9080LBA165212 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "7601214 ถึง 4 AWG3.17 "฿7,635
SQUARE D 9080LBA162104 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175414 ถึง 4 AWG1.13 "฿1,788
SQUARE D 9080LBA162101 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "17516 ถึง 2/0 AWG1.13 "฿652
SQUARE D 9080LBA163106 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "บล็อกการกระจายอำนาจ4"335614 ถึง 2 AWG1.94 "฿3,571
SQUARE D 9080LBC163206 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "บล็อกการกระจายอำนาจ4"350614 ถึง 4 AWG1.94 "฿9,555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080LBC165208 บล็อกกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a
฿16,071 / หน่วย