Square D 9991ue7 | สิ่งที่แนบมา Nema Rating 1 | 4b533 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9991UE7 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AG7BME 4B533

SQUARE D 9991UE7 สิ่งที่ส่งมาด้วย คะแนน Nema 1

In Stock
รายการ: AG7BME รุ่น: 9991UE7อ้างไขว้: 4B533
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
฿6,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก7.53
เสร็จสิ้นสี
ความสูง7.79
แผงภายในไม่
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็ก
เครื่องวัดโลหะ18
การติดสายฟ้า
คะแนน NEMA1
ความกว้าง4.87

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์เครื่องวัดโลหะคะแนน NEMAความกว้างราคา
SQUARE D 9991SCA11 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง16126.38 "฿23,854
SQUARE D 9991SCG8 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง2016"฿3,675
SQUARE D 9991UE1 สิ่งที่แนบมา Nema Rating 1 Steel | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "กรงขังknockouts1813.63 "฿2,646
SQUARE D 9991LG1 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง1817.53 "฿8,211
SQUARE D PINQO ตู้ปลั๊กอิน Busway Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 ปิ่นโก--อุปกรณ์----฿21,412
SQUARE D QO3100BNS ตู้ Qo Cb 240V 100A Nema 1 Surface | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--อุปกรณ์----฿9,279
SQUARE D QO3100BNF ตู้ Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--อุปกรณ์----฿9,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9991UE7 สิ่งที่ส่งมาด้วย คะแนน Nema 1
฿6,617 / หน่วย