Square D 9991ue1 | ตู้ Nema Rating 1 เหล็ก | 2dz24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9991UE1 สิ่งที่แนบมา Nema Rating 1 Steel | AF9FVR 2DZ24

SQUARE D 9991UE1 โครงเหล็ก Nema Rating 1

In Stock
รายการ: AF9FVR รุ่น: 9991UE1อ้างอิงข้าม: 2DZ24
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
฿2,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก3.31 "
เสร็จสิ้นสี
ความสูง5.28 "
แผงภายในไม่
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์knockouts
วัสดุเหล็ก
เครื่องวัดโลหะ18
การติดสายฟ้า
คะแนน NEMA1
UPC785901493037
ความกว้าง3.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์เครื่องวัดโลหะคะแนน NEMAความกว้างราคา
SQUARE D 9991SCA11 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง16126.38 "฿25,409
SQUARE D 9991SCG8 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง2016"฿4,360
SQUARE D 9991LG1 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง1817.53 "฿8,393
SQUARE D 9991UE7 สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema Rating 1 | AG7BME 4B533 9991UE77.537.79กรงขังไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง1814.87฿7,131
SQUARE D PINQO ตู้ปลั๊กอิน Busway Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 ปิ่นโก--อุปกรณ์----฿21,383
SQUARE D QO3100BNS ตู้ Qo Cb 240V 100A Nema 1 Surface | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--อุปกรณ์----฿9,610
SQUARE D QO3100BNF ตู้ Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--อุปกรณ์----฿9,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9991UE1 โครงเหล็ก Nema Rating 1
฿2,728 / หน่วย