Square D Bda260401 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDA260401 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 600Y / 347 VAC | CE6GQT

SQUARE D BDA260401 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600Y / 347 VAC

In Stock
รายการ: CE6GQT รุ่น: BDA260401
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
฿32,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์40
ประเภทกรอบBDA
GTIN3606481152138
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BDA260401 เบรกเกอร์เคสแบบเฟสเดียวที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจร
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ป้อนย้อนกลับ
  • เฟรม B, การออกแบบ 2 ขั้ว พิกัด 40 A ที่ 600 Y / 347 VAC พร้อมพิกัดกระแสขัดจังหวะสูง 18kAIC @ 480 VAC
  • คุณสมบัติการเดินทางแม่เหล็กความร้อนคงที่เพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานานและในทันที
  • มาพร้อมกับตัวกระตุ้นแบบสลับสำหรับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
  • ปลั๊ก EverLink พร้อมการติดตั้งราง DIN และขั้ว I-Line ช่วยให้ติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่าย
  • ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BDA34125Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125A แบบ I-Line 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253฿72,419
SQUARE D BDA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 100A ท็อกเกิล ทริปคงที่ 1 เฟส | CE6GQB BDA261002-1002฿37,730
SQUARE D BDA261001 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว ทริปแม่เหล็กความร้อน | CE6GQC BDA261001-1002฿37,730
SQUARE D BDA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type BDA 1 เฟส 80A 2 เสา ตัวยึด I-Line | CE6GQD BDA260802-802฿34,655
SQUARE D BDA34015Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 15 A, 3 โพล Thermal Magnetic Trip | CE6GQE BDA34015Y-153฿34,204
SQUARE D BDA34090Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 90 A, 3 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQF BDA34090Y-903฿41,484
SQUARE D BDA34070Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 70 A, 2 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQG BDA34070Y-703฿41,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDA260401 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600Y / 347 VAC
฿32,338 / หน่วย