Square D Bda36080 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป 80a จำนวนขั้ว 3 ซีรีส์ Bda | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDA36080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GXF 482C79

SQUARE D BDA36080 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 80A จำนวนขั้ว 3 ซีรีส์ Bda

In Stock
รายการ: CE6GXF รุ่น: BDA36080ข้ามอ้างอิง: 482C79
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
฿46,615 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 525V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์80A
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก3.5 "
ขนาดกรอบ125A
ประเภทกรอบBDA
GTIN3606481152688
ความสูง5.39 "
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA ที่ 277/408V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
สไตล์การติดตั้งฉัน-Line
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC
ความกว้าง3.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.88
ความสูงของเรือ (ซม.)12.4
ความยาวเรือ (ซม.)32.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.29
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BDA36080 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Powerpact BDA Series ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรและสภาวะการโอเวอร์โหลดในแผงหน้าปัดและแผงสวิตช์
  • มีทริปแม่เหล็กความร้อนซึ่งให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสทั้งแบบทันทีและแบบหน่วงเวลา
  • ปลั๊ก I-Line และขั้วต่อสายดึงด้านข้างเพื่อลดเวลาหยุดทำงานในการติดตั้ง
  • ตรงตามมาตรฐาน CSA, IEC และ NEMA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BDA34125Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125A แบบ I-Line 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253฿72,419
SQUARE D BDA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 100A ท็อกเกิล ทริปคงที่ 1 เฟส | CE6GQB BDA261002-1002฿37,730
SQUARE D BDA261001 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว ทริปแม่เหล็กความร้อน | CE6GQC BDA261001-1002฿37,730
SQUARE D BDA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type BDA 1 เฟส 80A 2 เสา ตัวยึด I-Line | CE6GQD BDA260802-802฿34,655
SQUARE D BDA34015Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 15 A, 3 โพล Thermal Magnetic Trip | CE6GQE BDA34015Y-153฿34,204
SQUARE D BDA34090Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 90 A, 3 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQF BDA34090Y-903฿41,484
SQUARE D BDA34070Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 70 A, 2 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQG BDA34070Y-703฿41,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDA36080 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 80A จำนวนขั้ว 3 ซีรีส์ Bda
฿46,615 / หน่วย