Square D Bdl26025 | Molded Case Circuit Breaker, 25a, จำนวนขั้ว 2, Series Bdl | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDL26025 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 25A จำนวนเสา 2 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLY 482D04

SQUARE D BDL26025 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 25A จำนวนขั้ว 2 ซีรีส์ Bdl

In Stock
รายการ: CH6NLY รุ่น: BDL26025ข้ามอ้างอิง: 482D04
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
฿44,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 525V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์25A
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก3.15 "
ขนาดกรอบ125A
GTIN3606481152817
ความสูง5.39 "
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA ที่ 277/408V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG, 3 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG, 6 AWG
สไตล์การติดตั้งเมาท์ยูนิต
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลEverlink Lug ปลายทั้งสองข้าง
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)6.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ระยะความกว้างความลึกขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D BDA34080Y เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 80A จำนวนเสา 3 ซีรีส์ Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3AC 525V80A33.19 "3.5 "125A2 AWG฿58,426
SQUARE D BDL16015 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 15A, จำนวนเสา 1, Series Bdl | CH6NLW 482C84 บีดีแอล160151AC 240V15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿19,100
SQUARE D BDL16020 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบหล่อ 20A จำนวนเสา 1 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLX 482C85 บีดีแอล160201AC 240V20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿18,448
SQUARE D BDL36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 25A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLZ 482D34 บีดีแอล360253AC 525V25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿52,693
SQUARE D BDL36035 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 35A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NMA 482D38 บีดีแอล360353AC 525V35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿48,405
SQUARE D BDL36045 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 45A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NMB 482D42 บีดีแอล360453AC 525V45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿50,875
SQUARE D BGA160151 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 15A 1 ขั้ว | CH6NMQ 482D75 BGA1601511AC 240V15A11.06 "3.5 "125A/บีจี2 AWG฿31,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDL26025 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 25A จำนวนขั้ว 2 ซีรีส์ Bdl
฿44,206 / หน่วย