<span Class='notranslate'>Square D </span> Bga160151 | Molded Case Circuit Breaker, 15a, 1 Pole | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BGA160151 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 15A 1 ขั้ว | CH6NMQ 482D75

SQUARE D BGA160151 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 15A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: CH6NMQ รุ่น: BGA160151ข้ามอ้างอิง: 482D75
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
฿31,088 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 240V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์15A
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก3.5 "
ขนาดกรอบ125A/บีจี
ความสูง5.39 "
สูงสุด คะแนนอากาศ100kA ที่ 240V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
สไตล์การติดตั้งฉัน-Line
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเฟสA
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ระยะความกว้างความลึกขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D BDA34080Y เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 80A จำนวนเสา 3 ซีรีส์ Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3AC 525V80A33.19 "3.5 "125A2 AWG฿58,426
SQUARE D BDL16015 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 15A, จำนวนเสา 1, Series Bdl | CH6NLW 482C84 บีดีแอล160151AC 240V15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿19,100
SQUARE D BDL16020 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบหล่อ 20A จำนวนเสา 1 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLX 482C85 บีดีแอล160201AC 240V20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿18,448
SQUARE D BDL26025 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 25A จำนวนเสา 2 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLY 482D04 บีดีแอล260252AC 525V25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿44,206
SQUARE D BDL36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 25A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NLZ 482D34 บีดีแอล360253AC 525V25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿52,693
SQUARE D BDL36035 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 35A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NMA 482D38 บีดีแอล360353AC 525V35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿48,405
SQUARE D BDL36045 เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสหล่อขึ้นรูป 45A จำนวนเสา 3 ซีรี่ส์ Bdl | CH6NMB 482D42 บีดีแอล360453AC 525V45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG฿50,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BGA160151 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 15A 1 ขั้ว
฿31,088 / หน่วย