Square D Bja260801 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJA260801 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 80A | CE6HXB

SQUARE D BJA260801 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 2P, 600V, 80A

In Stock
รายการ: CE6HXB รุ่น: BJA260801
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
฿53,951 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์80
ประเภทกรอบบีเจเอ
GTIN00785901058601
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)13.69
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ Square D BJA260801 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานฟีดย้อนกลับในแผงควบคุมและแผงสวิตช์
  • มาพร้อมกับทริปแม่เหล็กความร้อนซึ่งมีทั้งฟังก์ชั่นหน่วงเวลานานและ จำกัด กระแสไฟฟ้าทันที
  • สลักข้างรับน้ำหนักที่สามารถรองรับลวดอลูมิเนียม / ทองแดงขนาด 14 - 2/0 AWG
  • การติดตั้งปลั๊กอินสไตล์ I-line ที่ไม่เหมือนใครช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาบัสบาร์ได้ง่าย
  • ตรงตามมาตรฐาน UL, IEC, CE, CCC, NMX และ NEMA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BJA260704 PocketPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL บีจ๋า260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600 Y / 277 VAC | CE6GTM บีจ๋า260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 70 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTN บีจ๋า260602602฿49,967
RFQ
SQUARE D BJA260504 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 50 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTP บีจ๋า260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ บีจ๋า260802802฿53,951
RFQ
SQUARE D BJA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 65kAIC ที่ 480VAC 3 เสา 600V | CE6GTR บีจ๋า361101103฿322,112
SQUARE D BJA36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์, ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 65kA, 25A, 3 เฟส, 3 เสา, 600V | CE6GTT บีจ๋า36025253฿61,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJA260801 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 2P, 600V, 80A
฿53,951 / หน่วย