Square D Bja36035 3p เซอร์กิตเบรกเกอร์มาตรฐาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJA36035 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 600VAC 2 เสา 1 เฟส | CE6HXF

SQUARE D BJA36035 เบรกเกอร์ PowerPact B, 600VAC, 2 ขั้ว, 1 เฟส

In Stock
รายการ: CE6HXF รุ่น: BJA36035
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
฿61,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์35
ประเภทกรอบบีเจเอ
GTIN3606481154354
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.88
ความสูงของเรือ (ซม.)12.4
ความยาวเรือ (ซม.)32.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ Square D BJA36035 ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • ขั้วต่อสายดึงด้านข้างรองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงขนาดตั้งแต่ 14 AWG ถึง 2 AWG
  • คุณสมบัติการติดตั้งปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเหมาะสำหรับการใช้งานป้อนกลับ
  • Thermal-Magnetic trip unit ให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าในทันทีและเป็นเวลานาน
  • ได้รับการรับรอง UL, IEC และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BJA260704 PocketPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL บีจ๋า260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600 Y / 277 VAC | CE6GTM บีจ๋า260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 70 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTN บีจ๋า260602602฿49,967
RFQ
SQUARE D BJA260504 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 50 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTP บีจ๋า260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ บีจ๋า260802802฿53,951
RFQ
SQUARE D BJA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 65kAIC ที่ 480VAC 3 เสา 600V | CE6GTR บีจ๋า361101103฿322,112
SQUARE D BJA36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์, ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 65kA, 25A, 3 เฟส, 3 เสา, 600V | CE6GTT บีจ๋า36025253฿61,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJA36035 เบรกเกอร์ PowerPact B, 600VAC, 2 ขั้ว, 1 เฟส
฿61,772 / หน่วย