SQUARE D D225N เซฟตี้สวิตช์ 240VAC/DC 2PST 400 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 400 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 สวท |
ความลึก | 8.9 " |
หน้าที่ | General |
GTIN | 785901460800 |
ความสูง | 45.1 " |
อัตราส่วน IP | 20 |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC/DC |
ความกว้าง | 24.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.99 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.