Square D Du322 | เซฟตี้สวิตช์ 240vac 3pst 60 Amps Ac | 1h262 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D DU322 สวิทช์นิรภัย 240VAC 3PST 60 แอมป์ AC | AG9FZQ 1H262

SQUARE D DU322 เซฟตี้สวิตช์ 240VAC 3PST 60 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

In Stock
รายการ: AG9FZQ รุ่น: DU322ข้ามอ้างอิง: 1H262
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
฿5,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์ด้านความปลอดภัย
แอมป์เอซี60
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก3.6 "
หน้าที่General
ความสูง9.2 "
HP15 แรงม้า @ 240 VAC
อัตราส่วน IP20
วัสดุเหล็ก
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA1
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า240 VAC
ความกว้าง7.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้
  • โลหะ / ไม่ใช่โลหะ: โลหะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAแอมป์เอซีรูปแบบการติดต่อจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะความกว้างความลึกราคา
SQUARE D DU221RB สวิตช์นิรภัยแบบโยนครั้งเดียว 240 VAC 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302 สวท2217.7 "3.8 "฿5,628
SQUARE D DU321 สวิตช์นิรภัย 240VAC 3PST 30 แอมป์ AC | AG9FZN 1H260 DU3211303 สวท3337.2 "3.6 "฿3,812
SQUARE D DU321RB สวิตช์นิรภัย 240VAC 3PST 30 แอมป์ AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303 สวท3337.7 "3.8 "฿9,092
SQUARE D DU322RB เซฟตี้สวิตช์ 240VAC 3PST 60 แอมป์ AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603 สวท3337.7 "3.8 "฿13,330
SQUARE D DU323 สวิตช์นิรภัย 240VAC 3PST 100 แอมป์ AC | AG9FZT 1H264 DU32311003 สวท33310.5 "6.500 "฿13,359
SQUARE D DU323RB เซฟตี้สวิทช์ 240VAC 3PST 100 แอมป์ AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003 สวท33310.5 "6.500 "฿23,084
SQUARE D DU222RB สวิทช์นิรภัย 240VAC 2PST 60 แอมป์ AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602 สวท2217.7 "3.8 "฿9,738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D DU322 เซฟตี้สวิตช์ 240VAC 3PST 60 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
฿5,628 / หน่วย