จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EDB34060 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Bolt-On 60 A 3 เสา 18 kAIC @ 277 VAC | AG6QCH 3TW45

SQUARE D EDB34060 เซอร์กิตเบรกเกอร์ สลักเกลียวเปิด 60 A 3 ขั้ว 18 kAIC @ 277 VAC

In Stock
รายการ: AG6QCH รุ่น: EDB34060อ้างไขว้: 3TW45
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
฿15,868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์60
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC125/250 โวลต์
ความลึก4.05 "
ขนาดกรอบ125A / EDB
ความยาว5.66 "
สูงสุด คะแนนอากาศ18kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.65
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก E-frame ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผงควบคุมซีรีส์ NF เพื่อป้องกันชิ้นส่วนไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้ามากเกินไป
  • ชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนพร้อมตัวบ่งชี้การเดินทางและตัวเชื่อมแบบกล่องเพื่อรองรับอะลูมิเนียม 12 - 2/0 AWG และสายทองแดง 14 - 2/0 AWG
  • HACR ได้รับการจัดอันดับสำหรับความสามารถในการทำลายสูงสุด 18 kA ที่ 277 VAC
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาความกว้างประเภทเบรกเกอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCขนาดกรอบราคา
SQUARE D EDB14025 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ70A / EDB฿4,674
SQUARE D EDB14030EPD สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "การป้องกันอุปกรณ์กราวด์ผิดพลาดไม่ได้รับการจัดอันดับ70A / EDB฿34,655
SQUARE D EDB14050 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ70A / EDB฿4,159
SQUARE D EDB24125 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ125A / EDB฿57,039
SQUARE D EDB14035 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ70A / EDB฿4,674
SQUARE D EDB14045 สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "Standard ไม่ได้รับการจัดอันดับ70A / EDB฿9,652
SQUARE D EDB34015SA สลักเกลียวเบรกเกอร์บน Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "ชุนต์ทริปไม่ได้รับการจัดอันดับ125A / EDB฿89,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EDB34060 เซอร์กิตเบรกเกอร์ สลักเกลียวเปิด 60 A 3 ขั้ว 18 kAIC @ 277 VAC
฿15,868 / หน่วย