TEMPCO Band Heater, 240 โวลต์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ภายใน Dia | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MXH01931 | 2.71 | 6" | 44 ตร.ม. | 1100 | ฿10,590 | |
A | MXH01930 | 3.13 | 4" | 47 ตร.ม. | 750 | ฿9,707 | |
A | MXH02921 | 3.33 | 5" | 39 ตร.ม. | 800 | ฿10,785 | |
A | MXH02923 | 3.54 | 4.5 " | 47 ตร.ม. | 850 | ฿10,961 | |
A | MXH01932 | 5.42 | 7" | 43 ตร.ม. | 1300 | ฿12,815 | |
A | MXH01933 | 6.15 | 8" | 43 ตร.ม. | 1475 | ฿11,451 | |
A | MXH01934 | 6.98 | 9" | 43 ตร.ม. | 1675 | ฿12,986 | |
A | MXH01935 | 7.71 | 10 " | 43 ตร.ม. | 1850 | ฿14,014 |
ฮีตเตอร์แบนด์ 240 โวลต์
เครื่องทำความร้อนแบบวง Tempco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่พื้นผิวทรงกระบอกและใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเติมน้ำมันเครื่องอัดรีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความหนาแน่นของวัตต์สูงและ / หรืออุณหภูมิในการทำงานสูง เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีขั้วต่อสกรูไฟฟ้าที่ไม่แตกหักการออกแบบที่ป้องกันการปนเปื้อนการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยมและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุดที่ 1400 องศาฟาเรนไฮต์ มีจำหน่ายในเส้นใยฉนวนเซรามิกเหล็กฉนวนไมกาการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมและโลหะผสมสแตนเลสหุ้มฉนวนแร่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เชื่อมหมวกกันน็อค
- พัดลมท่อแบบอินไลน์
- โบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าทางเดียวของไดรฟ์โดยตรง
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ช่องทางความปลอดภัยสามารถ
- การควบคุมปั๊ม
- ไฟงาน
- ขัด
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- SPEEDAIRE Frl 3/4 นิ้ว Npt 186 Cfm
- POLYSCIENCE มิญชวิทยา Freeze Plate Chiller
- IGUS แบริ่งแหวนแกว่ง
- DIXON วาล์วเติมถัง
- VULCAN HART ลูกบิดแผ่นเหล็ก
- SCOTSMAN มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
- WOODHEAD 130097 ซีรีส์ ปลอกหุ้มสายเคเบิล
- RIDGID วงล้อกล้องขนาดเล็ก Seesnake