Tempco Mxh01932 | Band Heater 1-1/2 นิ้ว กว้าง 240v 650 องศา F | 2vyw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO MXH01932 Band Heater 1-1 / 2 นิ้วกว้าง 240v 650 องศา F | AC3TJF 2VYW6

TEMPCO MXH01932 เครื่องทำความร้อนแบบวง 1-1/2 นิ้วกว้าง 240v 650 องศา F

In Stock
รายการ: AC3TJF รุ่น: MXH01932อ้างไขว้: 2VYW6
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
฿13,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนวง
แอมป์5.42
ภายใน Dia7"
วัสดุการอัดรีดอลูมิเนียม
แม็กซ์ ชั่วคราว650 องศา F
ขั้วกล่องเทอร์มินัล
การสิ้นสุดลวดตะกั่ว 36 "พร้อมสายเกราะกัลวาไนซ์ 34"
แรงดันไฟฟ้า240
ความหนาแน่นของวัตต์43 ตร.ม.
วัตต์1300
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+/- 3/32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ภายใน Diaความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO MXH01930 กล่องเทอร์มินอลฮีตเตอร์แบบแบนด์ 650 องศา F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 ตร.ม.750฿9,934
TEMPCO MXH02923 เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์ 240v 650 Degree F Terminal Box | AC3TJC 2VYW3 MXH029233.544.5 "47 ตร.ม.850฿10,961
TEMPCO MXH02921 Band Heater 650 Degree F 240v 1-1 / 2 Inch Width | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 ตร.ม.800฿11,037
TEMPCO MXH01931 เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์ 240v กล่องเทอร์มินัล 650 องศา F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 ตร.ม.1100฿10,837
TEMPCO MXH01933 Band Heater 240v 650 Degree F 1-1 / 2 Inch Width | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 ตร.ม.1475฿11,451
TEMPCO MXH01934 Band Heater 240v 1-1 / 2 นิ้วกว้าง 650 องศา F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 ตร.ม.1675฿12,986
TEMPCO MXH01935 Band Heater 1-1 / 2 นิ้วกว้าง 650 องศา F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 ตร.ม.1850฿14,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO MXH01932 เครื่องทำความร้อนแบบวง 1-1/2 นิ้วกว้าง 240v 650 องศา F
฿13,151 / หน่วย