Square D Egb14060 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสลักเกลียว, Egb, 35 Kaic @ 480 V | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EGB14060 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลท์ออน, 60 A, 277 VAC, 1 P | AG8MYN

SQUARE D EGB14060 เบรกเกอร์สลักเกลียวบน, 60 A, 277 VAC, 1 P

In Stock
รายการ: AG8MYN รุ่น: EGB14060
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
฿6,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC35kAIC ที่ 480V
แอมป์60A
ประเภทกรอบEGB
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า277V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D EGB14060 คือเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเคส EGB-Series ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผงสวิตช์, ศูนย์ควบคุมมอเตอร์และแผงแผงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้โอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร
  • มีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางระยะยาวและทันที
  • เบรกเกอร์ Square D ในรายการ UL นี้มีความสามารถในการขัดจังหวะสูง 35 kA ที่ 480 V และพิกัดการติดต่อ 60 A และ 277 VAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D EGB14015 Bolt On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW 53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "฿5,508
SQUARE D EGB24015 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "฿14,370
SQUARE D EGB34015 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34050 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34070 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿27,943
SQUARE D EGB14020 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบ Bolt-On 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-฿5,508
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 แอมป์ 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-฿48,812

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EGB14060 เบรกเกอร์สลักเกลียวบน, 60 A, 277 VAC, 1 P
฿6,802 / หน่วย