SQUARE D EGB34110 เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 100A 35kAIC ที่ 480V 3 เฟส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
แอมป์ | 110 |
ประเภทกรอบ | EGB |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ขนาดกรอบ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ฿5,508 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ฿14,370 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | ฿21,970 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 3 | - | 3" | ฿21,970 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 3 | - | 3" | ฿27,943 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ฿5,508 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ฿48,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.