Square D Ejb14070 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลต์ออน, 70 A, 277 Vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EJB14070 Bolt-On Circuit Breaker, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ที่ 480 V | AG8NDG

SQUARE D EJB14070 เบรกเกอร์แบบยึดด้วยสลัก, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ที่ 480 V

In Stock
รายการ: AG8NDG รุ่น: EJB14070
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
฿12,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC65kAIC ที่ 480V
แอมป์70A
ประเภทกรอบอีเจบี
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า277V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D / Schneider Electric EJB Series ที่มีความสามารถในการขัดจังหวะสูงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลดหรืออันตรายจากการลัดวงจร
  • ทริปยูนิตแม่เหล็กความร้อนออกแบบมาเพื่อให้ฟังก์ชั่นการเดินทางที่ยาวนานและทันที
  • ระบบยึดแบบ Bolt-on พร้อมการต่อสายดึงไฟฟ้าเพื่อรองรับขนาดสายไฟในช่วง 12 - 2/0 AWG (อะลูมิเนียม) และ 14 - 2/0 AWG (ทองแดง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D EJB14015 Bolt On Circuit Breaker Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V฿8,076
SQUARE D EJB14020 Bolt On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V฿8,076
SQUARE D EJB14025 Bolt On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V฿8,578
SQUARE D EJB14030 Bolt On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V฿8,076
SQUARE D EJB14035 Bolt On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 เบรกเกอร์แบบ Bolt-On, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V฿8,578
SQUARE D EJB14060 Bolt On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V฿8,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EJB14070 เบรกเกอร์แบบยึดด้วยสลัก, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ที่ 480 V
฿12,063 / หน่วย