จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HDL36045 เบรคเกอร์ 45a 3p 600vac Lug | AF6PRH 1MAU8

SQUARE D HDL36045 เบรกเกอร์ 45a 3p 600vac Lug

In Stock
รายการ: AF6PRH รุ่น: HDL36045อ้างไขว้: 1MAU8
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
฿58,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์45
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ60A / HD
ความสูง6.4 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง850A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ400A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.84
ความสูงของเรือ (ซม.)14
ความยาวเรือ (ซม.)22.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.49
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดกรอบจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HDL36060 เบรกเกอร์ 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 เอชดีแอล360606060A / HD33-4.1 "฿32,684
SQUARE D HDL26020 เบรกเกอร์ 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 เอชดีแอล260202060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26025 เบรกเกอร์ 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 เอชดีแอล260252560A / HD21-2.7 "฿46,736
SQUARE D HDL26030 เบรกเกอร์ 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 เอชดีแอล260303060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26040 เบรกเกอร์, 40Amp, 2 เสา, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 เอชดีแอล260404060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26050 เบรกเกอร์ 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 เอชดีแอล260505060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26060 เบรกเกอร์ 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 เอชดีแอล260606060A / HD21-2.7 "฿30,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HDL36045 เบรกเกอร์ 45a 3p 600vac Lug
฿58,425 / หน่วย