จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HDL36070SA โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 70A, 3P, 18kAIC ที่ 480V | CE6JLV

SQUARE D HDL36070SA เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 70A, 3P, 18kAIC ที่ 480V

In Stock
รายการ: CE6JLV รุ่น: HDL36070SA
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
฿48,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์70
ประเภทกรอบHDL
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)13.03
ความยาวเรือ (ซม.)21.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.42
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D HDL36070SA เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินและลัดวงจรในแอพพลิเคชั่นจ่ายไฟ
  • การติดตั้งยูนิตพร้อมขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างเพื่อการติดตั้งและเดินสายที่ไม่ยุ่งยาก
  • มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานานและแบบทันทีสำหรับการตอบสนองต่อการลัดวงจรอย่างรุนแรงในครั้งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลด
  • รองรับสายไฟอลูมิเนียมและทองแดง 14 - 3 AWG
  • ได้รับการรับรอง CSA มีเครื่องหมาย CE และอยู่ในรายการ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดกรอบจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HDL36060 เบรกเกอร์ 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 เอชดีแอล360606060A / HD33-4.1 "฿32,684
SQUARE D HDL26020 เบรกเกอร์ 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 เอชดีแอล260202060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26025 เบรกเกอร์ 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 เอชดีแอล260252560A / HD21-2.7 "฿46,736
SQUARE D HDL26030 เบรกเกอร์ 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 เอชดีแอล260303060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26040 เบรกเกอร์, 40Amp, 2 เสา, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 เอชดีแอล260404060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26050 เบรกเกอร์ 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 เอชดีแอล260505060A / HD21-2.7 "฿30,231
SQUARE D HDL26060 เบรกเกอร์ 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 เอชดีแอล260606060A / HD21-2.7 "฿30,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HDL36070SA เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 70A, 3P, 18kAIC ที่ 480V
฿48,812 / หน่วย