Square D หอม220epd | เสียบปลั๊กเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM220EPD Plug-In Circuit Breaker, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC @ 120V | AG8PZD

SQUARE D HOM220EPD ปลั๊ก-อิน เซอร์กิตเบรกเกอร์, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V

In Stock
รายการ: AG8PZD รุ่น: HOM220EPD
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
฿23,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
คะแนน AIC10kAIC ที่ 120V
แอมป์20A
ประเภทกรอบHOM
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D HOM220EPD เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กของ Homeline Series ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับสวิตช์เกียร์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร
  • ได้รับการออกแบบตามการจัดอันดับ HACR และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 104 องศา F.
  • ตัวขัดขวางวงจรกราวด์ผิดปกติ (GFCI) คลาส B นี้มีการติดตั้งปลั๊กอินผ่านขั้วแคลมป์สกรูและสายอะลูมิเนียมและทองแดง 14-8 AWG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D HOM115 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 โฮม1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿1,136
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Circuit Breaker, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 hom115gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿6,529
SQUARE D HOM120 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 โฮม1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿1,098
SQUARE D HOM120GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 hom120gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿8,108
SQUARE D HOM130 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 โฮม1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿1,136
SQUARE D HOM140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 โฮม1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿895
SQUARE D HOM150 ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 โฮม1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM220EPD ปลั๊ก-อิน เซอร์กิตเบรกเกอร์, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V
฿23,119 / หน่วย