จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOMT1515 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GJU 1D364

SQUARE D HOMT1515 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AA9GJU รุ่น: HOMT1515ข้ามอ้างอิง: 1D364
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
฿1,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอมป์15/15
ประเภทเบรกเกอร์ตามกันไป
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.98 "
ความยาว3.13 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D HOM115 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 โฮม1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿428
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Circuit Breaker, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 hom115gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿4,199
SQUARE D HOM120 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 โฮม1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM120GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 hom120gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿8,108
SQUARE D HOM130 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 โฮม1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 โฮม1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503
SQUARE D HOM150 ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 โฮม1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOMT1515 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v
฿1,103 / หน่วย