Square D Jdl36175 | เซอร์กิตเบรกเกอร์, 175 A, 3p, 600 Vac, Lug | 1maz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JDL36175 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 175 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 เบรกเกอร์, 175 A, 3p, 600 VAC, ดึง

In Stock
รายการ: AF6PTV รุ่น: JDL36175อ้างอิงข้าม: 1MAZ6
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
฿78,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์175
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก5"
ขนาดกรอบ250A / JD
ความสูง7.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1750A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ875A
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D JDL36175 เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ขึ้นรูปตามรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
  • เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบติดตั้งพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อฟีดผ่านที่รองรับสายทองแดง / อลูมิเนียม 4 AWG และมีการเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่มีช่วงการเดินทางทันทีที่ 875 - 1750 A
  • เบรกเกอร์ Square D นี้มีโครงแบบ 3 ขั้วและทำงานที่ 600 VAC และ 175 A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์นาที. ขนาดสายไฟการติดจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D HGL36150U33X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿244,997
SQUARE D HGL36060U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿173,102
SQUARE D HGL36100U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿176,025
SQUARE D HGL36150U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿295,021
SQUARE D HGL36060U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿96,665
SQUARE D HGL36100U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿125,520
SQUARE D HGL36150U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿107,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JDL36175 เบรกเกอร์, 175 A, 3p, 600 VAC, ดึง
฿78,922 / หน่วย