สี่เหลี่ยม D Jdl36225sa Powerpact Mccb, 3 Phase | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JDL36225SA โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 3P, 225A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JPX

SQUARE D JDL36225SA เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 3P, 225A, 600VAC, Feed-Thru

In Stock
รายการ: CE6JPX รุ่น: JDL36225SA
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
฿139,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์225
ประเภทกรอบเจ.ดี.แอล
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.37
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D JDL36225SA เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อป้องกันสภาวะลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดในแผงหน้าปัดและแผงสวิตช์
  • กลไกการสะดุดแม่เหล็กด้วยความร้อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าล่าช้าและทันที
  • มาพร้อมกับสายดึงและสายดึงด้านโหลดที่สามารถรองรับสายทองแดงขนาดตั้งแต่ 350 kcmil & 3 AWG
  • ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CCC, IEC และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D JDL36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG-฿78,922
SQUARE D JDL36200 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200 A 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿78,922
SQUARE D JDL36225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿78,922
SQUARE D JDL36250 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿87,956
SQUARE D QGA221001 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT คิวจีเอ221001100Aคิวจีเอ--240V฿50,844
SQUARE D QGA221004 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU คิวจีเอ221004100Aคิวจีเอ--240V฿50,844
SQUARE D QGA221252 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV คิวจีเอ221252125Aคิวจีเอ--240V฿50,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JDL36225SA เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 3P, 225A, 600VAC, Feed-Thru
฿139,799 / หน่วย