<span Class='notranslate'>Square D </span> Jjp36200 3 Pole Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JJP36200 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 200A, 25kAIC ที่ 480V, 3 Phase | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 200A, 25kAIC ที่ 480V, 3 เฟส

In Stock
รายการ: CE6JQT รุ่น JJP36200
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
฿139,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์200
ประเภทกรอบเจ.เจ.พี
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.17
ความสูงของเรือ (ซม.)13.03
ความยาวเรือ (ซม.)21.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.42
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D JJP36200 feed-thru เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินและลัดวงจรในแอพพลิเคชั่นจ่ายไฟ
  • มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานานและแบบทันทีสำหรับการตอบสนองต่อการลัดวงจรอย่างรุนแรงในครั้งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลด
  • การติดตั้งยูนิตพร้อมขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างเพื่อการติดตั้งและเดินสายที่ไม่ยุ่งยาก
  • รองรับ 350 kcmil - 3 AWG อลูมิเนียมและสายไฟทองแดง
  • ได้รับการรับรอง CSA, ได้รับการรับรองจาก IEC, มีเครื่องหมาย CE และอยู่ในรายการ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ราคา
SQUARE D JJP36250 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 250A, 3P, 25kAIC ที่ 480V | CE6JQR เจเจพี36250250-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JJP36200 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 200A, 25kAIC ที่ 480V, 3 เฟส
฿139,799 / หน่วย