BUSSMANN FLM Series ฟิวส์ตัวผู้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | รหัสสี | คะแนนปัจจุบัน | ฟิวส์แอมป์ | ความสูง | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟแอลเอ็ม-80 | 0.88 " | Black | 80A | 80 | 0.5 " | 10 เคเอไอซี | 1.75 " | 32V ซี | ฿471 | |
B | เอฟแอลเอ็ม-60 | 1" | สีเหลือง | - | 60 | - | 1kA ที่ 32 VDC | 1.7 " | VDC 32 | ฿518 | |
C | เอฟแอลเอ็ม-100 | 1" | สีน้ำเงิน | - | 100 | - | 1kA ที่ 32 VDC | 1.7 " | VDC 32 | ฿471 | |
D | เอฟแอลเอ็ม-30 | 1" | สีชมพู | - | 30 | - | 1kA ที่ 32 VDC | 1.7 " | VDC 32 | ฿544 | |
E | เอฟแอลเอ็ม-120 | 22.4mm | - | 120A | - | 22.4mm | - | 24.7mm | - | ฿761 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- อุปกรณ์เสริม Spot Welder
- วงล้อหุ้มฉนวน
- ถ้วยยู
- บูสเตอร์เรกูเลเตอร์
- เครื่องมือสื่อสาร
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ปะเก็น
- ฟิวส์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- DAYTON รถบรรทุกถัง / เคส
- DAYTON รอกโซ่ก้านโยกยก 5 ฟุต
- SELLSTROM สีเขียว
- INNOVATIVE COMPONENTS ลูกบิดตัว T กลม 1-3 / 8 นิ้ว
- ROMOLD ช่องทางกลอง
- ANVIL ที่หนีบลำแสงเหล็กดัด
- APPROVED VENDOR เชือก
- LINN GEAR ลานเกียร์ 10 ฟัน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2088MC
- CAMPBELL ตะขอล็อคตัวเอง Clevis