Bussmann Flm-30 | ฟิวส์ตัวผู้ 30 A 32 Vdc | 6ayg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FLM-30 ฟิวส์ตัวผู้, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1

BUSSMANN ฟิวส์ตัวผู้ FLM-30, 30 A, 32 VDC

In Stock
รายการ: AE7WPM รุ่น: FLM-30อ้างไขว้: 6AYG1
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
฿544 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
รหัสสีสีชมพู
ความลึก3 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ TRM
ฟิวส์แอมป์30
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว1.7 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-flm-80.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712161305
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 32
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างรหัสสีคะแนนปัจจุบันฟิวส์แอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FLM-100 ฟิวส์ตัวผู้, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 เอฟแอลเอ็ม-1001"สีน้ำเงิน-100-1kA ที่ 32 VDC1.7 "VDC 32฿471
BUSSMANN FLM-60 ฟิวส์ตัวผู้, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 เอฟแอลเอ็ม-601"สีเหลือง-60-1kA ที่ 32 VDC1.7 "VDC 32฿518
BUSSMANN FLM-80 ฟิวส์ตัวผู้, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 เอฟแอลเอ็ม-800.88 "Black80A800.5 "10 เคเอไอซี1.75 "32V ซี฿471
BUSSMANN FLM-120 ฟิวส์ตัวผู้, 120 A, 32 VDC | BC7PCU เอฟแอลเอ็ม-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-฿761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตัวผู้ FLM-30, 30 A, 32 VDC
฿544 / หน่วย