Bussmann Flm-80 | ฟิวส์ตัวผู้ 80 A 32 Vdc | 6ayg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FLM-80 ฟิวส์ตัวผู้, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN ฟิวส์ตัวผู้ FLM-80, 80 A, 32 VDC

In Stock
รายการ: AE7WPP รุ่น: FLM-80อ้างไขว้: 6AYG3
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
฿471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
สีBlack
รหัสสีBlack
คะแนนปัจจุบัน80A
ความลึก3 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ TRM
ฟิวส์แอมป์80
ความสูง0.5 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10 เคเอไอซี
ความยาว1.75 "
ขนาดบรรจุ10
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-flm-80.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ตัวผู้
UPC051712161329
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32V ซี
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.24
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann FLM-80 มักใช้ในระบบไฟฟ้าของยานพาหนะเพื่อปกป้องส่วนประกอบภายในจากความผันผวนของกระแสและกระแสเกิน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann FLM-80 มีขั้วต่อแบบสกรูและปลายปลายตัวผู้
  • มีตัวเครื่องพลาสติกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงจากกระแสไฟฟ้า
  • ฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะนี้มีหน้าต่างสำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อฟิวส์

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ระดับปัจจุบันของฟิวส์นี้อยู่ที่เท่าไร?

A. ฟิวส์ Bussman FLM-80 มีพิกัดกระแสไฟที่ 80A อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการฟิวส์พิกัดสูง คุณก็เลือกได้ ฟิวส์บัสแมนน์ FLM-100 ที่มีพิกัดกระแสอยู่ที่ 100A

ถาม เหตุใดฟิวส์จึงขาด?

A. ฟิวส์ลิงค์ระเบิด (ละลาย) เมื่อกระแสที่ไหลผ่านวงจรเกินพิกัดกระแส สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการลัดวงจร ส่วนประกอบทำงานผิดปกติ หรือการโอเวอร์โหลดในวงจร

ถาม ฉันจะเปลี่ยนฟิวส์ลิงค์ที่ขาดได้อย่างไร

A.

  • หากต้องการเปลี่ยนฟิวส์ขาด ให้ค้นหากล่องฟิวส์ที่มีฟิวส์อยู่
  • ใช้ ตัวดึงฟิวส์ Bussmann เพื่อถอดฟิวส์ที่ขาดออก
  • แทนที่ด้วยอันใหม่ที่มีระดับเดียวกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างรหัสสีคะแนนปัจจุบันฟิวส์แอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FLM-100 ฟิวส์ตัวผู้, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 เอฟแอลเอ็ม-1001"สีน้ำเงิน-100-1kA ที่ 32 VDC1.7 "VDC 32฿471
BUSSMANN FLM-30 ฟิวส์ตัวผู้, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 เอฟแอลเอ็ม-301"สีชมพู-30-1kA ที่ 32 VDC1.7 "VDC 32฿544
BUSSMANN FLM-60 ฟิวส์ตัวผู้, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 เอฟแอลเอ็ม-601"สีเหลือง-60-1kA ที่ 32 VDC1.7 "VDC 32฿518
BUSSMANN FLM-120 ฟิวส์ตัวผู้, 120 A, 32 VDC | BC7PCU เอฟแอลเอ็ม-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-฿761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตัวผู้ FLM-80, 80 A, 32 VDC
฿471 / หน่วย