Square D Kal36225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ การออกแบบ Feed-thru | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D KAL36225 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ที่ 480 V | AG8QXC

SQUARE D KAL36225 เบรกเกอร์, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ที่ 480 V

In Stock
รายการ: AG8QXC รุ่น: KAL36225
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
฿142,983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC25kAIC ที่ 480V
แอมป์225A
ประเภทกรอบคาล
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดกระแสเกินโดยใช้โลหะสองชนิดและชุดแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การเชื่อมต่อแบบป้อนผ่านและขั้วต่อสายดึงด้านข้างและสายโหลดช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
  • Thermal-Magnetic trip unit ให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันที
  • การตั้งค่าการเดินทางแม่เหล็กพร้อมช่วงที่ปรับได้ 1125A - 2250 A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D KAL26100 เบรกเกอร์ Feed-thru 100 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 125 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26175 เบรกเกอร์ Feed-thru 175 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26200 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26225 เบรกเกอร์ Feed-thru 225 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26250 เบรกเกอร์ Feed-thru 250 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V฿87,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D KAL36225 เบรกเกอร์, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC ที่ 480 V
฿142,983 / หน่วย