Square D Mgn61530 | ดีซีเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 15a 12-500vdc | 5rgu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D MGN61530 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7

SQUARE D MGN61530 เบรกเกอร์ดีซี C Curve 2p 15a 12-500vdc

In Stock
รายการ: AG7DWM รุ่น: MGN61530ข้ามอ้างอิง: 5RGU7
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
฿19,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่ได้รับการจัดอันดับ
แอมป์15
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 500
ความลึก2.76 "
ความยาว3.19 "
สูงสุด คะแนนอากาศ5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC078590190876
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.72
ความยาวเรือ (ซม.)14.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.23
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาความกว้างราคา
SQUARE D MGN61504 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044VDC 25015 AWG10.71 "฿1,148
SQUARE D MGN61505 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055VDC 25014 AWG10.71 "฿10,234
SQUARE D MGN61509 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913VDC 25010 AWG10.71 "฿7,840
SQUARE D MGN61510 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015VDC 25014 AWG10.71 "฿9,655
SQUARE D MGN61525 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255VDC 50014 AWG21.42 "฿19,653
SQUARE D MGN61534 Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430VDC 50010 AWG21.42 "฿19,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D MGN61530 เบรกเกอร์ดีซี C Curve 2p 15a 12-500vdc
฿19,025 / หน่วย