SQUARE D PQ4610G ฟิวส์บัสปลั๊ก 100 A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นถอดได้ |
แอมป์ | 100 |
ประเภทเบรกเกอร์ | PQ |
ความลึก | 4-2 / 3 " |
ระดับการป้องกัน | NEMA 1 |
คลาสฟิวส์ | เอช, เค, อาร์ |
ความสูง | 8.875 " |
จำนวนเสา | 3 |
เฟส / สายไฟ | 3 เฟส 4 สายพร้อมกราวด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 277/480/600 โวลต์ |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 8536908085 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | ชั้นถอดได้ | 240 VAC | 15 " | ฿82,187 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | ชั้นถอดได้ | 240 VAC | 15 " | ฿88,105 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | ชั้นถอดได้ | 600 VAC | 15 " | ฿45,450 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | ชั้นถอดได้ | 600 VAC | 15 " | ฿45,450 | ||
PQ3610G | 100 | 4 21 / 32 " | 8 7 / 8 " | บัสเวย์ | 600 VAC | 19 " | ฿70,076 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | ชั้นถอดได้ | 600 VAC | 22.5 " | ฿127,682 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | ชั้นถอดได้ | 120 ถึง 208/240 VAC | 15 " | ฿98,766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.