SQUARE D Q23225NF ตู้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟลัช Nema 1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาของ Circuit Breaker |
แอมป์ | 225 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 4.75 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความยาว | 26.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | เปี่ยม |
คะแนน NEMA | 1 |
UPC | 785901470601 |
ความกว้าง | 9.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8538908020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | คะแนน NEMA | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลโฟร์เอส | 15.38 " | 400 | 7.88 " | ผงเคลือบผิว | 44 " | พื้นผิว | 1 | - | ฿25,325 | ||
Q22200NS | 7.63 " | 200 | 4.25 " | ทาสี | 23.13 " | พื้นผิว | 1 | - | ฿10,386 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | ทาสี | 13.18 " | พื้นผิว | 3R | - | ฿7,302 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | ทาสี | 13.12 " | พื้นผิว | 1 | - | ฿4,898 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | ทาสี | 13.18 " | พื้นผิว | 3R | - | ฿9,141 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | ทาสี | 13.18 " | พื้นผิว | 3R | - | ฿13,351 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | ผงเคลือบผิว | 32.26 " | พื้นผิว | 3R, 12, 5 ปี | - | ฿41,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.