Square D Qbl22110 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QBL22110 เซอร์กิตเบรกเกอร์, Feed-thru, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC @ 240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟีดทรู 110 A 240 VAC 2P 10kAIC@240V

In Stock
รายการ: AG8TXD รุ่น: QBL22110
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
฿21,092 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC10kAIC ที่ 240V
แอมป์110A
ประเภทกรอบคิวบีแอล
จำนวนเสา2
UPC785901702979
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)24.05
ความยาวเรือ (ซม.)17.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QBL22110 เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA พร้อมชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อน
  • เป็นเบรกเกอร์แบบติดตั้งยูนิตพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อฟีดผ่านที่รองรับสายทองแดงและอลูมิเนียม AWG 4 เส้นและมีคุณสมบัติการเดินทางที่ยาวนานและทันที
  • เบรกเกอร์ Square D นี้ทำงานที่ 110 A / 240 V และมีความสามารถในการขัดจังหวะ 10 kAIC ที่ 240 V.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QBL22125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"฿26,733
SQUARE D QBL22150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"฿25,599
SQUARE D QBL22175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"฿18,115
SQUARE D QBL22200 เบรกเกอร์ 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"฿25,603
SQUARE D QBL22225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"฿23,241
SQUARE D QBL32125 เบรกเกอร์ 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "฿60,495
SQUARE D QBL32150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "฿53,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QBL22110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟีดทรู 110 A 240 VAC 2P 10kAIC@240V
฿21,092 / หน่วย