เซอร์กิตเบรกเกอร์ SQUARE D QBL Series
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | จำนวนเสา | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBL32070 | 70 | - | 3 | - | 240 | - | ฿39,660 | |
B | QBL22070 | 70A | - | 2 | - | 240V | - | ฿16,770 | |
C | QBL32080 | 80A | - | 3 | - | 240V | - | ฿39,660 | |
B | QBL22080 | 80A | - | 2 | - | 240V | - | ฿20,935 | |
C | QBL32090 | 90A | - | 3 | - | 240V | - | ฿39,660 | |
B | QBL22090 | 90A | - | 2 | - | 240V | - | ฿16,770 | |
A | QBL32100 | 100 | - | 3 | - | 240 | - | ฿39,660 | |
B | QBL22100 | 100A | - | 2 | - | 240V | - | ฿16,770 | |
C | QBL32110 | 110A | - | 3 | - | 240V | - | ฿39,660 | |
B | QBL22110 | 110A | - | 2 | - | 240V | - | ฿18,580 | |
B | QBL22125 | 125 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ฿16,770 | |
C | QBL32125 | 125 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ฿39,660 | |
B | QBL22150 | 150 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ฿16,770 | |
C | QBL32150 | 150 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ฿39,660 | |
C | QBL32175 | 175 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ฿39,660 | |
B | QBL22175 | 175 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ฿16,770 | |
C | QBL32200 | 200 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ฿39,660 | |
B | QBL22200 | 200 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ฿16,770 | |
B | QBL22225 | 225 | 3.9 " | 2 | 1 | - | 3" | ฿16,770 | |
C | QBL32225 | 225 | 3.93 " | 3 | 3 | - | 4.5 " | ฿39,660 | |
D | QBL22250 | 250 | - | 2 | - | 240 | - | ฿23,679 | |
C | QBL32250 | 250A | - | 3 | - | 240V | - | ฿54,740 |
QBL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QBL Series มีเฟรม PowerPact Q สำหรับการป้องกันกระแสเกินและการเปิดระบบ AC เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีกลไกการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กซึ่งจะแทนที่กระแสที่ไม่รุนแรงในขณะที่ตอบสนองต่อความผันผวนอย่างหนักในทันที สร้างขึ้นตามมาตรฐาน UL Standard 489 และ NEMA Standard AB-1-1999 เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีกลไกการสลับที่อยู่เหนือศูนย์กลางพร้อมด้วยการดำเนินการที่ไม่ต้องเดินทางเพื่อให้การดำเนินการสร้างและทำลายได้อย่างรวดเร็ว ปุ่ม push-to-trip ที่รวมอยู่ในฝาปิดช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดวงจรได้ด้วยตนเอง Raptor Supplies นำเสนอเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่หลากหลายในรูปแบบ 2 และ 3 ขั้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
- การควบคุมเตาเผา
- แผ่นปูโต๊ะและแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- พัดลมระบายอากาศกังหันลม
- มาตรวัดหม้อไอน้ำ
- ท่อนิวเมติกส์
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- แก้วน้ำและสื่อ
- CONTINENTAL สายพานเฟืองขับซิงโครนัส CTD กว้าง 20 มม
- LOOS ก้านตรงขั้วตาย
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 120 ไมครอน, Buna Seal
- WATTS อุปกรณ์ท่อหน้าแปลนอิเล็กทริก
- LITTLE GIANT รถเข็นในสวน
- EATON ขายึดติดผนัง
- REMCO ฝาถัง 5 แกลลอน
- ULTRATECH รีเทนเนอร์ป้องกันท่อระบายน้ำแบบพิเศษ
- WEG ขายึดแบบแยกส่วน