จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QBL32175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12

SQUARE D QBL32175 เบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug

In Stock
รายการ: AG6QEQ รุ่น: QBL32175อ้างอิงไขว้: 3XE12
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
฿39,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์175
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.93 "
ขนาดกรอบ250A / คิวบี
ความสูง6.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2400A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1200A
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)24.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.7
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QBL22125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22200 เบรกเกอร์ 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL32125 เบรกเกอร์ 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "฿39,660
SQUARE D QBL32150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "฿39,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QBL32175 เบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug
฿39,660 / หน่วย