HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อพินและปลอกกันน้ำ, เสา 2 / 3 / 4, สีเทา
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แอมป์ | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนตัวนำ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4100CS1W | สไตล์การต่อสายดิน I | 100 | # 4 - # 2 AWG | 100 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿42,145 | |
B | HBL360CS1W | สไตล์การต่อสายดิน I | 60 | # 6 - # 4 AWG | 60 | 3 | 2 | 3 | 1 | ฿29,103 | |
C | HBL3100CS2W | รูปแบบการต่อสายดิน II | 100 | # 4 - # 2 AWG | 100 | 3 | 2 | 3 | 1 | ฿50,886 | |
B | HBL360CS2W | รูปแบบการต่อสายดิน II | 60 | # 6 - # 4 AWG | 60 | 3 | 2 | 3 | 1 | ฿35,399 | |
A | HBL4100CS2W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 100 | # 4 - # 2 AWG | 100 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿51,859 | |
D | HBL560CS1W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 60 | # 6 - # 4 AWG | 60 | 5 | 4 | 5 | 3 | ฿41,244 | |
D | HBL430CS1W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 30 | # 10 - # 8AWG | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿20,051 | |
E | HBL460CS1W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 60 | # 6 - # 4 AWG | 60 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿32,406 | |
F | HBL460CS2W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 60 | # 6 - # 4 AWG | 60 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿39,955 | |
G | HBL430CS2W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 30 | # 10 - # 8AWG | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | ฿22,977 | |
C | HBL5100CS1W | Insulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้ | 100 | # 4 - # 2 AWG | 100 | 5 | 4 | 5 | 3 | ฿53,452 |
คอนเนคเตอร์แบบพินและปลอกกันน้ำ, 2/3/4 โพล, สีเทา
Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve connectors ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม คอนเนคเตอร์กันน้ำตัวเมียเหล่านี้มีตัวเรือน Valox 357 พร้อมแคลมป์รัดสายไฟ Rynite SST35 เพื่อการทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีปะเก็นฝาครอบนีโอพรีนแบบสปริงที่ป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าสู่ขั้วต่อ เลือกจากคอนเน็กเตอร์ 600VAC / 250VDC สีเทาที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในพิกัดกระแส 20, 30, 60 & 100A
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขั้วต่อพินและปลอก 125V สำหรับการใช้งานที่ต้องการพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 125V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- ค้อน Ball Pein
- วาล์วรถบรรทุก
- เครื่องทำความร้อนพัดลมท่อแบบอินไลน์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องมือตกแต่ง
- ลวดสลิง
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- GRAINGER หญิง Luer ว่างเปล่า
- SPACEPAK ฐานรองท่อระบายน้ำ
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจวงล้ออากาศ
- DIXON คู่หญิงหมุนโยก Lugs
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อการบีบอัดแบบเกลียวแรงดันต่ำ, สลักเกลียวสังกะสี
- DAYTON เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- TURTLESKIN ถุงมือปาล์ม PM 330 ที่มองเห็นได้สูง
- ANSELL 11-537 ถุงมือนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม ทนต่อการตัด น้ำหนักเบาพิเศษ Hyflex
- NIBCO ปิดข้อศอกลดความหยาบ ทองแดงบิด และทองแดงหล่อ
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman