Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360cs1w | ขั้วต่อพินและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 Vac 2 เสา | 4tad2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 2 ขั้ว | AD9JXL 4TAD2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 2 ขั้ว

In Stock
รายการ: AD9JXL รุ่น: HBL360CS1Wอ้างอิงข้าม: 4TAD2
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
฿29,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขาและแขน
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องตัวเรือน Valox 357 และผ้าห่อศพอลูมิเนียมทาสีอีพ็อกซี่
สีสีเทา
ขนาดตัวนำ# 6 - # 4 AWG
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนตัวนำ3
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact
ชนิดภาพเขียนสไตล์การต่อสายดิน I
แรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600/250 VAC / VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนแอมป์ขนาดตัวนำคะแนนปัจจุบันจำนวนตัวนำจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 100 A 600 VAC 2 ขั้ว | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2Wรูปแบบการต่อสายดิน II100# 4 - # 2 AWG1003231฿48,030
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 2 ขั้ว | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2Wรูปแบบการต่อสายดิน II60# 6 - # 4 AWG603231฿35,100
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1Wสไตล์การต่อสายดิน I100# 4 - # 2 AWG1004343฿40,830
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Pin And Sleeve Connector, Female, 100 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4AQU 5HJ 15 HBL4100CS2WInsulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้100# 4 - # 2 AWG1004343฿52,436
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 30 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WInsulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้30# 10 - # 8AWG304343฿18,522
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 30 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WInsulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้30# 10 - # 8AWG304343฿22,677
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1W ขั้วต่อขาและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WInsulgrip Pin and Sleeve, คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบเปลี่ยนได้60# 6 - # 4 AWG604343฿32,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 2 ขั้ว
฿29,307 / หน่วย