Square D Qbl32225 | 3xe14 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QBL32225 เซอร์กิตเบรกเกอร์, Q-Frame, ดึง, 225 A, 3p, 240 VAC | AG6QET 3XE14

SQUARE D QBL32225 เบรกเกอร์ Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC

In Stock
รายการ: AG6QET รุ่น: QBL32225อ้างอิงไขว้: 3XE14

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿39,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์225
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.93 "
ขนาดกรอบ250A / คิวบี
ความสูง6.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2400A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1200A
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.13
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)
  • Square D QBL32225 เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบหล่อ PowerPact Q-Frame ที่มีช่วงการตัดทันที 1200 - 2400 A
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D แบบติดตั้งยูนิต 3 ขั้วนี้มีพิกัดกระแส 225 A พิกัดแรงดัน 240 V อัตราการขัดจังหวะสูงสุด 10 kA และการเชื่อมต่อเทอร์มินัลดึงด้านข้างโหลด
  • สามารถรองรับอลูมิเนียม / ทองแดงในช่วงขนาด 4 - 5.5 AWG ที่สายและโหลด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QBL22125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22200 เบรกเกอร์ 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL22225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"฿16,770
SQUARE D QBL32125 เบรกเกอร์ 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "฿39,660
SQUARE D QBL32150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "฿39,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QBL32225 เบรกเกอร์ Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC
฿39,660 / หน่วย