Square D Qo2175sb | Spd 2 เสา | 3xb84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO2175SB Spd 2 เสา | AG6QED 3XB84

SQUARE D QO2175SB Spd 2 เสา

In Stock
รายการ: AG6QED รุ่น: QO2175SBอ้างอิงไขว้: 3XB84
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
฿10,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.55 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
ความยาว3.66 "
ประเภทสถานที่2
วัสดุพลาสติก
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง150
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด22.5kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส22.5kA
โหมดการป้องกัน3
สไตล์การติดตั้งเสียบเข้าไป
กระแสไฟที่กำหนด5kA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1S
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน22kA
ชนิดภาพเขียนเสียบเข้าไป
แรงดันไฟฟ้า120/240
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า699 โวลต์ (LN), 1500 โวลต์ (LL)
ความกว้าง1.48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาวความกว้างราคา
SQUARE D HOM2175SB Spd 2 เสา | AG6QEE 3XB85 HOM2175SB2.58 "3.69 "1.97 "฿11,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO2175SB Spd 2 เสา
฿10,647 / หน่วย