Fabory U39797.056.0200 | หมุดปิ๊น ยาว 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 9/16 นิ้ว แพ็ค 5 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39797.056.0200 หมุดเคลวิส ยาว 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 9/16 นิ้ว 5PK | CG8RKX 41MD32

FABORY U39797.056.0200 Clevis Pin, ความยาว 2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 9/16 นิ้ว, 5PK

In Stock
รายการ: CG8RKX แบบ: U39797.056.0200อ้างอิงข้าม: 41MD32 / 178L93

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿712 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคลวิสพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็กตัดฟรี
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง2
เสร็จสิ้นที่ราบ
ประเภทหัวหัว
ความยาว2"
Pin Dia9 / 16 "
ประเภทขาไม่มีพิน
Standard ASME B18.8.1
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39797.056.0200 Clevis Pin, ความยาว 2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 9/16 นิ้ว, 5PK
฿712 / แพ็ค