Square D Qo220swn | ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | 5b740 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO220SWN ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740

SQUARE D QO220SWN ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AG7CUG รุ่น: QO220SWNอ้างไขว้: 5B740
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
฿7,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์เปลี่ยนเป็นกลาง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QO250SWN ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502 AWG8 AWGกล่องดึง-
RFQ
SQUARE D QO215SWN ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWGสกรูแคลมป์฿7,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO220SWN ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v
฿7,543 / หน่วย