SQUARE D QO250SWN ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 50a 2p 10ka 240v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสียบ Circuit Breaker |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 120 / 240 VAC |
แอมป์ | 50 |
ประเภทเบรกเกอร์ | เปลี่ยนเป็นกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความลึก | 2.91 " |
GTIN | 00785901544364 |
ความยาว | 3" |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 10kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 2 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
จำนวนเสา | 2 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กล่องดึง |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8536200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.