Square D Qob120k มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์, 20a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, แบบใช้กุญแจ, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, ใช้งานคีย์, 10kA @ 120 / 240V

In Stock
รายการ: CE6HRG รุ่น: QOB120K
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
฿4,164 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์20
ประเภทกรอบกอบ
GTIN00785901509899
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า120
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB120K QOB Series เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาสำหรับการป้องกันกระแสเกินและสำหรับการเปิดระบบ AC และ DC
  • อุปกรณ์ติดตั้ง Bolt-on ช่วยให้สามารถติดตั้งภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยแผงควบคุม NQD และ NQOD
  • นำเสนอกลไกการสลับแบบไม่ต้องเดินทางด้วยการทำอย่างรวดเร็วการหยุดพักอย่างรวดเร็วเพื่อย้ายจากตำแหน่งสุดท้ายไปยังตำแหน่งการเดินทางได้อย่างอิสระ
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนมาตรฐานสำหรับการส่งมอบฟังก์ชัน จำกัด กระแสทั้งแบบทันทีและแบบหน่วงเวลา
  • มาพร้อมกับไฟแสดงสถานะ Visi-Trip เพื่อแสดงสถานะสะดุดของเบรกเกอร์
  • ปรับเทียบที่ 40 องศา C และเหมาะสำหรับการเปลี่ยนโหลดหลอดไฟนีออน 120 VAC
  • มีกลไกที่ทำงานด้วยปุ่มซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าเบรกเกอร์ด้วยตนเองในตำแหน่งเปิดปิดหรือรีเซ็ต
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, ใช้งานคีย์, 10kA @ 120 / 240V
฿4,164 / หน่วย