Square D Qob150vh เซอร์กิตเบรกเกอร์, 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
SQUARE D QOB150VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 50A, 1P, 22kAIC ที่ 120V, 1 เฟส | CE6HTB

SQUARE D QOB150VH เบรกเกอร์จิ๋ว, 50A, 1P, 22kAIC ที่ 120V, 1 เฟส

รายการ: CE6HTB รุ่น: QOB150VH

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์50
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า120
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB150VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อ จำกัด กระแสที่ปล่อยผ่านและให้การป้องกันส่วนประกอบปลายน้ำในแอพพลิเคชั่นจ่ายไฟ
  • Thermal-Magnetic trip unit มีฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและแบบทันที
  • การออกแบบสลักเกลียวพร้อมขั้วต่อกล่องสำหรับรองรับสายทองแดง / อลูมิเนียม 8 - 2 AWG
  • ได้รับการรับรอง CSA และ UL จดทะเบียน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB150VH เบรกเกอร์จิ๋ว, 50A, 1P, 22kAIC ที่ 120V, 1 เฟส