Square D Qob2110 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 110a | 2dm56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB2110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 110a | AF9FQK 2DM 56

SQUARE D QOB2110 เบรกเกอร์ 110a

In Stock
รายการ: AF9FQK รุ่น: QOB2110ข้ามอ้างอิง: 2DM56
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
฿37,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์110
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.91 "
ขนาดกรอบ100A / QO
ความยาว3.5 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿13,488
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿15,170
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿23,264
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,770
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,947
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB2110 เบรกเกอร์ 110a
฿37,030 / หน่วย