Square D Qob225vh โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์, 2p | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB225VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 25A, 22kAIC ที่ 240V, 1 เฟส | CE6HRN

SQUARE D QOB225VH เบรกเกอร์จิ๋ว, 25A, 22kAIC ที่ 240V, 1 เฟส

In Stock
รายการ: CE6HRN รุ่น: QOB225VH
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
฿4,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์25
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB225VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ใช้เพื่อ จำกัด กระแสที่ปล่อยผ่านเพื่อป้องกันส่วนประกอบดาวน์สตรีมในแอพพลิเคชั่นจ่ายไฟ
  • กลไกการสลับแบบไม่ต้องใช้ทริปเพื่อให้บ่งชี้การจัดการที่เป็นบวก
  • ตัวบ่งชี้ Visi-Trip แสดงการแสดงภาพเมื่อเบรกเกอร์สะดุดและขัดจังหวะวงจร สามารถรีเซ็ตเบรกเกอร์ได้โดยดันที่จับไปที่ OFF จากนั้นไปที่ ON
  • การออกแบบ Bolt-on สำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วในแผงควบคุม NQO และ NQOD
  • องค์ประกอบการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กปรับเทียบที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียสเพื่อให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าในทันทีและเป็นเวลานาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB225VH เบรกเกอร์จิ๋ว, 25A, 22kAIC ที่ 240V, 1 เฟส
฿4,354 / หน่วย